Motion
FS7640-16-33-O
MFS-MM ISO 6149
N° D’ARTICLE MI05577876
N° MFRFS7640-16-33-O
Prix36.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MFS-MM ISO 6149
N° D’ARTICLE MI05577876
N° MFRFS7640-16-33-O
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
Prix36.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 33 mm
  • Type de taille de fin 1
    1 FFOR, M33
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 33 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate à joint torique métrique, métrique à face plate
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 1 po x 33 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/16–12
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    M33 x 2.0
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS7640

Aperçu

Description du fabricant
FS7640-16-33-O