Motion
02-101719
Vanne de régulation de pression - débit max. 38 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI05578015
N° MFR02-101719
Prix104.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 38 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI05578015
N° MFR02-101719
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
Prix104.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.89 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Ensemble d’usine
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    3.445 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
PRV210F03/0.5 VANNE À SOLÉNOÏDE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal