Motion
PRV12 10 I 0 15/4

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
PRV12 10 I 0 15/4

Vanne de régulation de pression - débit max. 45 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI05578114
N° MFRPRV12 10 I 0 15/4
Prix106.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
PRV12 10 I 0 15/4

Vanne de régulation de pression - débit max. 45 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI05578114
N° MFRPRV12 10 I 0 15/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix106.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.87 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Interne
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    27.56 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 bars
  • Pression de service minimale
    8.5 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
PRV12-10-I-0-15/4 VANNE À SOLÉNOÏDE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal