Motion
22326EJW33C3SLA

TIMKEN
22326EJW33C3SLA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05578370
N° MFR22326EJW33C3SLA
Prix5,129.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22326EJW33C3SLA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05578370
N° MFR22326EJW33C3SLA
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
Prix5,129.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.12 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.6614 po
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    93 mm
  • Poids
    62.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    281000 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796065451
  • Tr/min maximum (graisse)
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    318000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796065451

Aperçu

Description du fabricant
22326EJW33C3-SL-A LUBRIFIANT SOLIDE BRG
  • Finitions de surface améliorées
  • Géométrie interne optimisée
  • Capacités de charge à la pointe de l’industrie
  • Cage en acier trempé au nitrure avec fentes frontales
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure