Motion
SG231ELPA  1 15/16 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG231ELPA 1 15/16 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture à maillons - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-15/16 po, diamètre extérieur de 3.5433 po, largeur de 4.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05579284
N° MFRSG231ELPA 1 15/16 UNMTED BALL BRG
Prix175.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG231ELPA 1 15/16 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture à maillons - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-15/16 po, diamètre extérieur de 3.5433 po, largeur de 4.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05579284
N° MFRSG231ELPA 1 15/16 UNMTED BALL BRG
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
Prix175.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.8125 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864826471
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864826471

Aperçu

Description du fabricant
SG231ELPA PALIER
  • Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique