Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.6250 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.2500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.8438 po
- Hauteur totale7.1875 po
- Longueur totale13.7500 po
- Largeur totale3.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864296984
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4450 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale18390 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série300
- CUP_NON662864296984