Motion
32EFG6K XCTN

GATES RUBBER CO
32EFG6K XCTN

Flexible hydraulique EFG6K - DI 2 po, D.E. 2.80 po, Pression de service 6000 psi / 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi / 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI05583513
N° MFR32EFG6K XCTN
Prix167.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32EFG6K XCTN

Flexible hydraulique EFG6K - DI 2 po, D.E. 2.80 po, Pression de service 6000 psi / 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi / 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI05583513
N° MFR32EFG6K XCTN
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
Prix167.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    25 po / 635 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.80 po
  • Plage de longueur du segment
    121 à 200 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    24000 psi / 1654.7 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R15
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46511759
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075466895
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    EFG6K est recommandé pour les applications à pression extrêmement élevée et à impulsion élevée comme les transmissions hydrostatiques. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec le couvercle de MegaTuff s’assurant qu’il dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard lors des essais d’abrasion tuyau-tuyau et tuyau-métal selon la norme ISO 6945 et offrant une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    6 spirales, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R15
  • Marque de commerce
    EFG6K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075466895
  • Pression de service
    6000 psi / 413.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
32EFG6K XCTN 50' 4651-1759
  • -6 à -20 validé avec GlobalSpiral!
  • -24, -32 avec GlobalSpiral! » Maximum
  • Jusqu’à 40 % du rayon de courbure EN 856 4SP/4SH à la pression de service nominale
  • Le MegaSpiral EFG6K est évalué pour un rayon de courbure de 1/2 SAE 100R15
  • Répond à la désignation d’acceptation de résistance aux flammes