Motion
RE2802NX4

LIFT-ALL
RE2802NX4

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 2 PLIS À ŒIL INVERSÉ, 2 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI05585448
N° MFRRE2802NX4
Prix55.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
RE2802NX4

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 2 PLIS À ŒIL INVERSÉ, 2 PO X 4 PI
N° D’ARTICLE MI05585448
N° MFRRE2802NX4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    1.59 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    13000 lb
  • Capacité du collier
    5200 lb
  • Couleur
    JAUNE\NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886999933
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    6500 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    2S
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886999933
  • Capacité verticale 90
    6500 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
RE2802NX4 BANDE WEB
  • Renforcé et protégé de tous les côtés.
  • La couche supplémentaire résistante à l’usure offre une résistance supérieure à l’abrasion.
  • Les élingues de qualité supérieure utilisant la sangle Tuff-Edge sont blindées sur les quatre côtés, ce qui donne l’élingue la plus robuste disponible.
  • Les yeux réversibles réduisent l’usure et augmentent la durée de vie de l’élingue.

Les clients ont également acheté