Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier185
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricantSSW180
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal436 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition11 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids25 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable (passivé)
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.6 hp
- Puissance nominale en service normal2.6 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile synthétique de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricant0270-07766
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798862958
- Puissance d’entrée maximale2.600 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- Type de peintureNon peint
- RéductionCélibataire
- SérieSSW180
- StyleA
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)1249 po-lb;141.118 Nm
- CUP_NON662798862958
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1