Motion
VFN2120N-3DZB-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3DZB-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI05586247
N° MFRVFN2120N-3DZB-02N
Prix89.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3DZB-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI05586247
N° MFRVFN2120N-3DZB-02N
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
Prix89.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-3DZB-02N VANNE, NAMUR
  • Pression de service : 0.15 à 0.9 MPa
  • Taille du port : 1/4
  • Boîtier : étanche à la poussière

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon