Motion
SKM414
Chaussette sorbante - Huiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement, capacité de 2 gal, 6 x 48 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05586501
N° MFRSKM414
Prix175.22 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaussette sorbante - Huiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement, capacité de 2 gal, 6 x 48 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05586501
N° MFRSKM414

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix175.22 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    6 x 48 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    2 gal (É.-U.)
  • Application
    Huiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR CHAUSSETTES PLATES SKM414 SEULEMENT
  • La conception plate est un hybride de chaussettes rondes et d’oreillers plats; épouse les murs, les bases de la machine et le sol inégal pour contenir les fuites, les gouttes et les déversements
  • La conception à profil bas met plus de matériau en contact avec le sol pour une meilleure immersion et une saturation maximale
  • La peau en polypropylène résiste aux déchirures; réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’elle est saturée
  • La peau résiste aux rayons UV jusqu’à 12 mois; répond aux normes NFPA 99 pour la dégradation statique
  • Le mastic à la cellulose est très absorbant pour contenir et absorber les liquides
  • Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants et les carburants, sans absorber une goutte d’eau
  • Non recommandé pour une utilisation avec des acides, des bases ou d’autres liquides corrosifs
  • Personne ne connaît mieux les chaussettes que New Pig - nous les avons inventées!