Motion
TUH0644B-20
Tubulure en polyuréthane rigide - Air seulement, 4.4 mm, 0.173 po DI, 6 mm, 0.236 po DE, 20 m de longueur, rayon de courbure min. 18 mm
N° D’ARTICLE MI05586611
N° MFRTUH0644B-20
Prix20.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane rigide - Air seulement, 4.4 mm, 0.173 po DI, 6 mm, 0.236 po DE, 20 m de longueur, rayon de courbure min. 18 mm
N° D’ARTICLE MI05586611
N° MFRTUH0644B-20
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
Prix20.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    18 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.173 po, 4.4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 57
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TUH0644B-20 , POLYURÉTHANE DUR
  • Tubulure en polyuréthane dur
  • Type standard
  • Offert en quatre couleurs différentes
  • Offert en rouleaux de 20m et 100m
  • Applicable aux applications pneumatiques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté