Motion
92-500
Pince à plaque universelle Camlok® série CZ - Ouverture de 0 à 5/8 po, capacité de 1/2 tonnes
N° D’ARTICLE MI05587495
N° MFR92-500
Prix587.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à plaque universelle Camlok® série CZ - Ouverture de 0 à 5/8 po, capacité de 1/2 tonnes
N° D’ARTICLE MI05587495
N° MFR92-500
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
Prix587.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Limite de charge de service maximale
    1100 lb
  • Limite de charge de travail min.
    120 lb

Détails

  • Capacité
    1/2 tonnes
  • Ouverture de la pince de levage
    0 à 5/8 po

Aperçu

Description du fabricant
92 500 PINCE DE PLAQUE 0.5TONNE
  • Utilisé sur toutes les plaques et sections en acier structurel laminées à chaud jusqu’à une dureté de surface de 300 Brinell (32HRc)
  • Soulève les plaques de la position horizontale à la position verticale et vice versa jusqu’à 180º
  • La pince a des dents dentelées et marquera la plaque
  • Sélectionner une pince avec une limite de charge de travail aussi proche que possible de la charge réelle soulevée et la capacité maximale de la mâchoire doit être aussi proche que possible de l’épaisseur de la plaque