Motion
3219-M-C3
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 95 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 2.1875 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI05591340
N° MFR3219-M-C3
Prix1,217.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 95 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 2.1875 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI05591340
N° MFR3219-M-C3
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
Prix1,217.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    2.1875 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3219-M-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801271158
  • Matériel
    Acier 52100
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
     –30  °C  à  +150  °C.
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    161000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    193000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    32
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801271158

Aperçu

Description du fabricant
3219-M-C3