Motion
NU 2244 ECML

SKF
NU 2244 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05592054
N° MFRNU 2244 ECML
Prix18,062.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2244 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05592054
N° MFRNU 2244 ECML
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
Prix18,062.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    108 mm
  • Poids
    141.25 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574929931
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316574929931

Aperçu

Description du fabricant
NU 2244 ECML BRG