Motion
12MJ-6MP
Raccord adaptateur - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI05595752
N° MFR12MJ-6MP
Prix22.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI05595752
N° MFR12MJ-6MP
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
Prix22.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 3/8 po 3/4 po mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Numéro CUP du fabricant
    770075184652
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    770075184652

Aperçu

Description du fabricant
12MJ-6MP ADAPTATEUR 7259-07225