Motion
10MB-6FP
Raccord adaptateur - 3/8 po. Tuyau femelle rigide x 5/8 po. Joint torique mâle Boss
N° D’ARTICLE MI05595772
N° MFR10MB-6FP
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - 3/8 po. Tuyau femelle rigide x 5/8 po. Joint torique mâle Boss
N° D’ARTICLE MI05595772
N° MFR10MB-6FP
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
Prix13.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 ORB
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053539424
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053539424

Aperçu

Description du fabricant
10MB-6FP ADAPTATEUR 7259-00335