Motion
8FP-4FP90
Adapter Fitting - 1/2 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI05595804
N° MFR8FP-4FP90
Prix27.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adapter Fitting - 1/2 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI05595804
N° MFR8FP-4FP90
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
Prix27.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF, 1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Numéro CUP du fabricant
    770075175025
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    770075175025

Aperçu

Description du fabricant
8FP-4FP90 ADAPTATEUR 7259-08725
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good