Motion
6FP-6FPX
Raccord adaptateur - Tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle pivotant de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05595825
N° MFR6FP-6FPX
Prix11.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - Tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle pivotant de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05595825
N° MFR6FP-6FPX
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
Votre prix11.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPSM, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 3/8 po x tuyau femelle pivotant 3/8 po
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053160130
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053160130

Aperçu

Description du fabricant
6FP-6FPX ADAPTATEUR 7259-00835