Motion
6MP-8FPX90

GATES RUBBER CO
6MP-8FPX90

Raccord adaptateur 725910325 - Raccord tournant femelle de tuyau 1/2 po x tuyau mâle rigide de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05595884
N° MFR6MP-8FPX90
Prix24.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6MP-8FPX90

Raccord adaptateur 725910325 - Raccord tournant femelle de tuyau 1/2 po x tuyau mâle rigide de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05595884
N° MFR6MP-8FPX90
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
Prix24.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 NPTF
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Swivel x 3/8 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053159684
  • CUP_NON
    072053159684

Aperçu

Description du fabricant
6MP-8FPX90 ADAPTATEUR 7259-10325