Motion
6MJ-6FJ
Raccord adaptateur 725909195 - 3/8 po femelle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05595983
N° MFR6MJ-6FJ
Prix10.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725909195 - 3/8 po femelle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05595983
N° MFR6MJ-6FJ
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
Prix10.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    3/8 po femelle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Numéro CUP du fabricant
    770075182146
  • CUP_NON
    770075182146

Aperçu

Description du fabricant
6MJ-6FJ ADAPTATEUR 7259-09195