Motion
6MFFOR-6MB

GATES RUBBER CO
6MFFOR-6MB

Raccord adaptateur - Joint torique mâle à face plate 3/8 po. x 3/8 po. Bossage du joint torique mâle
N° D’ARTICLE MI05595987
N° MFR6MFFOR-6MB
Prix11.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6MFFOR-6MB

Raccord adaptateur - Joint torique mâle à face plate 3/8 po. x 3/8 po. Bossage du joint torique mâle
N° D’ARTICLE MI05595987
N° MFR6MFFOR-6MB
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
Prix11.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 FFOR, 3/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Mot-clé de description
    3/8 in Male Flat Face O-Ring x 3/8 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167054
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053167054

Aperçu

Description du fabricant
6MFFOR-6MB ADAPTATEUR 7259-00085