Motion
4MB-6FPX90

GATES RUBBER CO
4MB-6FPX90

725906625 Adapter Fitting - 3/8 in Female Pipe Swivel x 1/4 in Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI05596058
N° MFR4MB-6FPX90
Prix24.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4MB-6FPX90

725906625 Adapter Fitting - 3/8 in Female Pipe Swivel x 1/4 in Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI05596058
N° MFR4MB-6FPX90
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
Prix24.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    1/4 ORB
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 3/8 po x 1/4 po mâle Bossage de joint torique
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Numéro CUP du fabricant
    770075177692
  • CUP_NON
    770075177692

Aperçu

Description du fabricant
4MB-6FPX90 ADAPTATEUR 7259-06625