Motion
10MFFOR-10FJX

GATES RUBBER CO
10MFFOR-10FJX

725906335 Adapter Fitting - 5/8 in Female JIC 37° Flare Swivel x 5/8 in Male Flat Face O-Ring
N° D’ARTICLE MI05596101
N° MFR10MFFOR-10FJX
Prix23.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10MFFOR-10FJX

725906335 Adapter Fitting - 5/8 in Female JIC 37° Flare Swivel x 5/8 in Male Flat Face O-Ring
N° D’ARTICLE MI05596101
N° MFR10MFFOR-10FJX
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
Prix23.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 FFOR
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique évasé à visage plat JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle JIC 37° évasé 5/8 po x 5/8 po mâle à face plate
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Numéro CUP du fabricant
    770075188810
  • CUP_NON
    770075188810

Aperçu

Description du fabricant
10MFFOR-10FJX ADAPTATEUR 7259-06335