Motion
14MJ-14FJX90

GATES RUBBER CO
14MJ-14FJX90

725906215 Adapter Fitting - 7/8 in Female JIC 37° Flare Swivel x 7/8 in Male JIC 37° Flare
N° D’ARTICLE MI05596109
N° MFR14MJ-14FJX90
Prix60.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14MJ-14FJX90

725906215 Adapter Fitting - 7/8 in Female JIC 37° Flare Swivel x 7/8 in Male JIC 37° Flare
N° D’ARTICLE MI05596109
N° MFR14MJ-14FJX90
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
Prix60.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Type de taille de fin 1
    7/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    7/8 po
  • Type de taille End 2
    7/8 JIC 37°
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 7/8 po x 7/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-3/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-3/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    770075183280
  • CUP_NON
    770075183280

Aperçu

Description du fabricant
14MJ-14FJX90 ADAPTATEUR 7259-06215