Motion
6FP-2FP
725908385 Adapter Fitting - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Female Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI05596151
N° MFR6FP-2FP
Prix13.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
725908385 Adapter Fitting - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Female Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI05596151
N° MFR6FP-2FP
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
Prix13.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Female Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Numéro CUP du fabricant
    770075174745
  • CUP_NON
    770075174745

Aperçu

Description du fabricant
6FP-2FP ADAPTATEUR 7259-08385