Motion
PF3W520-N03-1TN-R

SMC CORP OF AMERICA
PF3W520-N03-1TN-R

PF3W520-N03-1TN-R
N° D’ARTICLE MI05596724
N° MFRPF3W520-N03-1TN-R
Prix575.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W520-N03-1TN-R

PF3W520-N03-1TN-R
N° D’ARTICLE MI05596724
N° MFRPF3W520-N03-1TN-R
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
Prix575.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Série
    PF3W

Aperçu

Description du fabricant
PF3W520-N03-1TN-R DÉBIT NUMÉRIQUE 3-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Les clients ont également acheté