Motion
ISE40A-C6-T-X501

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-C6-T-X501

ISE40A-C6-T-X501
N° D’ARTICLE MI05596738
N° MFRISE40A-C6-T-X501
Prix115.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-C6-T-X501

ISE40A-C6-T-X501
N° D’ARTICLE MI05596738
N° MFRISE40A-C6-T-X501
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
Prix115.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    ISE40

Aperçu

Description du fabricant
ISE40A-C6-T-X501 2-COLOR HAUTE PRÉCISION
  • Capteur de pression IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté