Motion
PVH074L02AA20A180000001AA100010A

VICKERS BY DANFOSS
PVH074L02AA20A180000001AA100010A

Pompe à piston hydraulique axiale 611AK00522A - PVH, déplacement 73.7 cm3/r, rotation gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI05599868
N° MFRPVH074L02AA20A180000001AA100010A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH074L02AA20A180000001AA100010A

Pompe à piston hydraulique axiale 611AK00522A - PVH, déplacement 73.7 cm3/r, rotation gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI05599868
N° MFRPVH074L02AA20A180000001AA100010A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    73.7 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    14T 12/24 cannelure DP
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Plage du compensateur de pression
    2553 à 2669 psi
  • Série
    PVH

Aperçu

Description du fabricant
PVH074L02AA20A180000001AA100010A
  • Une gamme complète de commandes et plusieurs options d’arbre et de montage augmentent la flexibilité des applications possibles
  • La construction durable favorise une fiabilité opérationnelle maximale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon