Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la base2.3125 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7188 po
- Taille du boulon5/8 po
- Diamètre à l’alésage2 po
- Hauteur totale4.9688 po
- Longueur totale8.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590091485
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeFHP211-32G
- Type de jointTVD
- SérieFHP
- CUP_NON1200106019169
Aperçu
Description du fabricant
FHGP211-32-A UNITÉ MONTÉE