Spécifications
Dimensions
- Poids de la tête24 oz
- Poids2.69 lb
Détails
- Style de poignéePrise confortable
- CUP_NON662679103200
Aperçu
- Poids de tête de 24 onces
- La technologie antivibe brevetée offre un meilleur effet d’amortissement des vibrations que le marteau en acier monobloc traditionnel
- La prise en caoutchouc texturé moulée offre une prise antidérapante et un contrôle accru
- La surface de frappe trempée de la jante ajoute une durabilité et une sécurité supplémentaires