Motion
C60L Lien Conn

TSUBAKI (UST)
C60L Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI05605252
N° MFRC60L Conn Link
Prix10.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C60L Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI05605252
N° MFRC60L Conn Link

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    140
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039411686

Aperçu

Description du fabricant
C60 BIELLETTE DE CONN. SC. À BARRE LATÉRALE DROITE