Motion
UC207HT2D1

NTN
UC207HT2D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05605338
N° MFRUC207HT2D1
Prix147.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC207HT2D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05605338
N° MFRUC207HT2D1
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
Prix147.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6890 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M6x0.75
  • Poids
    1.065 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359232080
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 392 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5778 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359232080

Aperçu

Description du fabricant
UC207HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT