Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Anneau intérieur Largeur2.1890 po
- Anneau extérieur Largeur0.9843 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale9790 lbf
- Capacité de charge statique radiale6565 lbf
- Type de jointContact avec Flinger