Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4530 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Hauteur1.6
- Longueur3.7
- Global Hauteur1.3130 po
- Longueur totale Diamètre3.386 po
- Poids1.3
- Largeur4
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC202-10
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle