Motion
UCF211-32

SHUSTER CORP
UCF211-32

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI05607052
N° MFRUCF211-32
Prix192.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCF211-32

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI05607052
N° MFRUCF211-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.7190 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Global Hauteur  
    2.2970 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.890 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC211-32
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCF211-32 4 BRIDE DE BOULON, 2 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer