Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4530 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Hauteur1.55
- Largeur du boîtier1.850 po
- Longueur4.75
- Longueur jusqu’à l’alésage1.313 po
- Longueur totale Diamètre4.449 po
- Poids1.03
- Largeur3.6
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC204-12
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle