Motion
UCFL206-19

SHUSTER CORP
UCFL206-19

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI05607058
N° MFRUCFL206-19
Prix71.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCFL206-19

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI05607058
N° MFRUCFL206-19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6094 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.4688 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Hauteur
    1.7
  • Largeur du boîtier
    2.441 po
  • Longueur
    6.8
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.563 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.827 po
  • Poids
    2
  • Largeur
    4

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC206-19
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFL206-19 2 BRIDE DE BOULON, 1-3/16 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon