Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base2.125 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 po
- Diamètre du trou de boulon9/16 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.9370 po
- Longueur totale7.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeUC208-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementUnité de roulement à billes de bloc d’oreiller