Motion
UCP210-32

SHUSTER CORP
UCP210-32

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05607073
N° MFRUCP210-32
Prix146.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCP210-32

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05607073
N° MFRUCP210-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.362 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    23/32 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    4.4880 po
  • Longueur totale
    8.1100 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC210-32
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
UCP210-32 BLOC D’OREILLER, 2 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer