Motion
UCP211-35

SHUSTER CORP
UCP211-35

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05607075
N° MFRUCP211-35
Prix197.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCP211-35

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05607075
N° MFRUCP211-35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix197.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2.756 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Hauteur totale
    5.4330 po
  • Longueur totale
    9.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC211-35
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
UCP211-35 BLOC D’OREILLER, 2-3/16 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer