Motion
UCFT212-36
Unité de roulements à billes à montage sur bride - 2-1/4 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service normal, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI05607182
N° MFRUCFT212-36
Prix213.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à montage sur bride - 2-1/4 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service normal, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI05607182
N° MFRUCFT212-36
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
Prix213.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.9375 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Global Hauteur  
    2.7000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.8438 po
  • Largeur totale
    5.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590111770
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC212-36
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106958321

Aperçu

Description du fabricant
UCFT212-36 UNITÉ MONTÉE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good