Spécifications
Dimensions
- Taille du portNPT 1/4
Détails
- Pays d’origineJP
- SériePS
Aperçu
- Interrupteur à vide compact avec réglage rotatif manuel d’un signal de sortie numérique
- Plage de réglage : -0.1 à 0.4 MPa (PS1100) ou -100 à 0 kPa (PS1200)
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Options de tuyauterie : bouchon ø6mm ou ø1/4" pour raccords
- 3 m moulé, câble à 2 fils compatible avec le câblage NPN et PNP