Motion
ASM-12T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI05609169
N° MFRASM-12T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI05609169
N° MFRASM-12T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7750 po
  • Largeur de la tête
    0.6400 po
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Hauteur totale
    3.7625 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.639 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    29300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    GAM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    190029017483

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE ASM-12T MIL SPEC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good