Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille du cadre286T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Longueur totale27.8100 po
- Dimension C de la longueur totale27.76 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids393 lb
Détails
- Détails supplémentairesBrosse de mise à la terre de l'arbre du balai installée à l'intérieur. Moteur isolé de classe H. Roulements à billes regraables. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles sont des modèles Super-E® qui répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans.
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension56.0 A @ 208 V; 54.0 A @ 230 V; 27.0 A @ 460 V
- DemandesMoteurs de ventilateur et de ventilateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, moteurs de pompe et autres applications générales utilisant un variateur de vitesse réglable.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1180 tr/min
- Description20HP, 1180RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 1054M, TEFC, F1
- Mot-clé de description20 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge56.00–54.00 / 27.00 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP20 hp
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationH
- Code KVAH
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEM4102T-G
- Page de produit du fabricant
- Modèle1054M
- Catégorie de moteurMoteur de mise à la terre de l’arbre
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6309
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568664100
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure