Motion
EM4313T-G
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 75 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 190 V, 380 V, 365TS cadre, logement de la PFTC, 60 Hz, base de 3555 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05609828
N° MFREM4313T-G
Prix21,985.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 75 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 190 V, 380 V, 365TS cadre, logement de la PFTC, 60 Hz, base de 3555 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05609828
N° MFREM4313T-G
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
Prix21,985.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    365TS
  • Dimension C de la longueur totale
    31.36 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    966 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Brosse de mise à la terre de l'arbre du balai installée à l'intérieur. Moteur isolé de classe H. Roulements à billes regraables. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles sont des modèles Super-E® qui répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans.
  • Ampères à tension
    81.9 A @ 460 V; 163.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Moteurs de ventilateur et de ventilateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, moteurs de pompe et autres applications générales utilisant un variateur de vitesse réglable.
  • Régime de base
    3555 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    163.00 / 81.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA EEV, CCSA É.-U.
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568665329
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EM4313T-G 75HP,3560RPM,3PH,60HZ,365TS,A3