Spécifications
Dimensions
- Global Largeur0.7500 po
- Pas0.3750 po
Détails
- Type de courroieL
- MatérielNéoprène
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 212 °F
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
Aperçu
- Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance supérieure
- Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
- Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement