Motion
CRFBF-PN31

SEALMASTER
CRFBF-PN31

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-15/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple haute performance
N° D’ARTICLE MI05610212
N° MFRCRFBF-PN31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFBF-PN31

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-15/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple haute performance
N° D’ARTICLE MI05610212
N° MFRCRFBF-PN31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    4.5600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0270 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.1600 po
  • Longueur totale
    7.4700 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4700 po
  • Largeur totale
    4.5600 po
  • Poids
    5.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Numéro de palier
    PN-31
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Enduit de fluoropolymère
  • Couleur
    Argent/Gris
  • Description
    Support à bride à trois boulons en fonte enduite de flouropolymère Sealmaster - roulement 52100 en acier à roulement, revêtement phosphore nickel - verrouillage par vis de réglage - résistant à la corrosion - CRFBF-PN31
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7889 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Argent/Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRFBF-PN31
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461337233
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    PN-31
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    CRFBF
  • Capacité de charge statique
    5216 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461337233

Aperçu

Description du fabricant
CRFBF-PN31
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté