Motion
GRL8210124.00

GROVE GEAR
GRL8210124.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI05611483
N° MFRGRL8210124.00
Prix1,491.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210124.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI05611483
N° MFRGRL8210124.00
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
Prix1,491.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    897 po/lb
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1125 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
  • Puissance
    1.129 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.129 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Puissance d’entrée maximale
    1.129 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.661 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1125 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    897 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BMQ821-15-R-56 RÉDUCTEUR GRL821