Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineCN
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindre guidéTable de glissement
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- SérieMGP-Z
Aperçu
- Pour les applications à charge latérale élevée que l’on retrouve dans la manutention, le levage et l’arrêt de matériel
- Conception ultracompacte en intégrant le corps du cylindre dans le corps du guide
- À mesure que la longueur de course augmente, la longueur de roulement augmente, ce qui améliore la capacité de charge du cylindre
- Les cylindres guidés de conception classique ont une longueur de palier définie, ce qui entraîne une diminution spectaculaire de la capacité de charge latérale à mesure que les longueurs de course augmentent
- La dernière génération de cylindres guidés offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés et un montage à fente en T plus polyvalent que la série MGQ